› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico 1600A 4 poli industriale fisso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055801R1
Cod. Produttore 1SDA055801R1
Cod. EAN 8015644571412

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di interruttore: Fisso con morsetti
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4 inclusi
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Montaggio: Posteriore orizzontale

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico ABB SACE E2B 1600 PR121/P-LSI IN 1600A 4 poli con protezione elettronica a microprocessore. Costruito con struttura in lamiera d'acciaio, ogni polo è isolato e contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente della fase corrispondente, garantendo elevata sicurezza e affidabilità. È dotato di contatti ausiliari, meccanismi di apertura e chiusura manuale ed elettrica, indicatori di stato e protezioni configurabili per sovraccarico, corto circuito e guasti a terra. La versione fissa presenta terminali di connessione posteriori orizzontali o verticali, con possibilità di montaggio di dispositivi di blocco e serrature di sicurezza. È progettato per installazioni in ambienti asciutti e privi di polvere, con attenzione particolare alla manutenzione programmata per garantire lunga durata e prestazioni ottimali. Adatto per applicazioni industriali con correnti nominali fino a 1600A e tensioni nominali fino a 690V, assicura protezione e controllo avanzato dei circuiti elettrici di bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2B 1600A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico 1600A 4 poli industriale fisso