› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

Interruttore astronomico digitale 1 canale controllo illuminazione risparmio energetico residenziale e commerciale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDWA1
Cod. Produttore DWA1
Cod. EAN 8012542225119

Informazioni principali

  • Programmazione settimanale e asto
  • Canali: 1
  • Tipo: Interruttore digitale
  • Serie: DBT Timer
  • Conformità: Direttiva RED 2014/53/EU
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2020
  • Standard: EN 60730-2-7:2012

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore astronomico a un canale progettato per il controllo automatico dell'illuminazione in base alle variazioni naturali della luce solare. Questo dispositivo garantisce un risparmio energetico ottimale regolando l'accensione e lo spegnimento degli impianti elettrici in modo preciso e affidabile. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, si integra facilmente in impianti elettrici esistenti grazie al suo design compatto e funzionale. La sua tecnologia avanzata assicura una gestione efficiente dell'illuminazione, contribuendo a ridurre i consumi e a migliorare il comfort ambientale. Descrizione del produttore: Digital time switch, weekly and asto programming, one channel

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

35 mm

altezza

65 mm

profondità

87 mm

programma astronomico

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

programma ciclo

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

tempo di commutazione minimo canale 2

1 min

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP20

ingresso del tasto esterno

Serie

DBT Timer

Interruttore astronomico digitale 1 canale controllo illuminazione risparmio energetico residenziale e commerciale
€ 132,74 x 1 pz.
(pz.)