Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di contatti di riposo
2
adatto per funzioni di sicurezza
tipo di comando
on oppure off
materiale
metallo
numero di contatti di chiusura
larghezza
104 mm
profondità
172 mm
numero di stadi di commutazione
1
colore
arancione
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
3 A
con bloccaggio
numero di posizioni di commutazione
Serie
Harmony_XPE
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEXPEY510 Cod. Produttore: XPEY510 Cod. EAN: 3389110221145
Cod. Rexel: TEXPER110 Cod. Produttore: XPER110 Cod. EAN: 3389110470819
Cod. Rexel: TEXPEM510 Cod. Produttore: XPEM510 Cod. EAN: 3389110650143
Cod. Rexel: TEXPEM110 Cod. Produttore: XPEM110 Cod. EAN: 3389110650105
Cod. Rexel: TEXPEA110 Cod. Produttore: XPEA110 Cod. EAN: 3389110650006
Cod. Rexel: TEXE2SP4151 Cod. Produttore: XE2SP4151 Cod. EAN: 3389110415834
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te