Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CD111
Cod. Produttore
XY2CD111
Cod. EAN
3666916066072

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 3 A AC, 0,27 A DC
  • Corrente termica: 10 A
  • Grado di protezione: IP66
  • Materiale corpo: Zamak
  • Durata meccanica: 1,5 milioni cicli
  • Certificazioni: CE, CCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XY2C, un'offerta di semplici selettori a trazione. Il selettore semplice a trazione presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiuso + 1 normalmente aperto. È un selettore con corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC, 0,27A a 250V DC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e 3 ingresso filettato per passacavo PG13,5. Offre una lunga durata meccanica di circa 1,5 milioni di cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP66. L'involucro è realizzato in Zamak (blu) con testa in plastica. È ideale per tutte le macchine che richiedono l'arresto di movimenti pericolosi nelle immediate vicinanze della macchina. È adatto ad applicazioni come macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine da stampa, macchine tessili, ecc. Il prodotto è certificato CCC e CE. Il selettore a fune per l'arresto di emergenza è progettato per tutte le macchine che richiedono l'arresto di movimenti pericolosi nelle immediate vicinanze della macchina. I selettori a fune per l'arresto di emergenza sono essenziali nei locali e sulle macchine che rappresentano un potenziale pericolo durante il funzionamento. Gli operatori devono essere in grado di attivare l'arresto di emergenza da qualsiasi punto della loro area di lavoro.

colore

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

lunghezza max. della cordicella

6 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente

-20 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C