› Civile residenziale › Serie Civili

Interruttore 16A 3 moduli bianco civile residenziale

Cod. Rexel FD4B.V14.H21.XL
Cod. Produttore 4B.V14.H21.XL
Cod. EAN 8057741998099

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero moduli: 3
  • Serie: Unika XL
  • Tipo: Plana
  • Montaggio: Da frutto
  • Design: Side
  • Applicazione: Residenziale

Descrizione del prodotto

Presa multistandard bianca con contatto di protezione, progettata per garantire sicurezza e versatilità negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una connessione affidabile e duratura. Ideale per installazioni residenziali e commerciali, offre compatibilità con diversi tipi di spine grazie al design multistandard, facilitando l'uso quotidiano senza necessità di adattatori aggiuntivi. La finitura bianca si integra facilmente in ogni ambiente, mantenendo un aspetto pulito e moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Side Unika Xl Vimar Plana Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 3

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

67,3 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

40,2 mm

numero di prese commutabili

3

Numero moduli da frutto

3

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Interruttore 16A 3 moduli bianco civile residenziale