Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4001N
Cod. Produttore
NT4001N
Cod. EAN
8005543414828

Informazioni di prodotto

Interruttore 1P 16A 1M TECH, progettato per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e veloce installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi elettrici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Consumo energetico ottimizzato
  • Durata elevata e manutenzione ridotta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore 1P 16 AX 250 Vac - Tech

senza alogeni

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

profondità dell'apparecchio

25 mm

codice RAL (simile)

9006

superficie

verniciato

casella di testo/superficie di marcatura

no

tipo di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

illuminazione

no

esecuzione della superficie

brillante

tipo di illuminazione

non fornito

colore

alluminio

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

interruttore unipolare

resistenza agli urti

non disponibile

profondità di incasso

24.5 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Produttore

Interruttore 1 modulo 1P 16 AX 250 Vac tech

€ 10,71 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info