Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE741214
Cod. Produttore
XCSE741214
Cod. EAN
3666916048511

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Voltaggio alimentazione: 24 V AC/DC
  • Tipo contatti: 2 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP67
  • Corrente nominale: 6 A termica
  • Materiale corpo: Zamak
  • Dimensioni (HxLxP): 146x98x44 mm
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'INTERR SIC.CON SBLOCCO PULS.A FUNGO, un prodotto della famiglia Preventa XCS. Questo interruttore è progettato con un principio di funzionamento a corrente, garantendo un'operatività sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficace. Il design robusto e funzionale lo rende perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli un interruttore che combina sicurezza e prestazioni elevate.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

2000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente di lavoro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

20 ... 52 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

20 ... 52 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20 ... 52 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS