Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CJL19
Cod. Produttore
XY2CJL19
Cod. EAN
3666916064337

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Corrente nominale: 0,1 A a 250 V DC
  • Tipo contatti: 2 NC + 1 NO
  • Materiale corpo: Zamak
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Lunghezza max fune: 30 m
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Certificazioni: EN/IEC, UL, CSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il selettore a fune per arresto di emergenza XY2CJ è progettato con un punto di ancoraggio sul lato sinistro, che consente all'operatore di attivare l'arresto di macchine potenzialmente pericolose in qualsiasi punto della sua area di lavoro. Funziona con una lunghezza massima della fune di 30 metri. Ha un corpo in Zamak con un pulsante di reset, un coperchio in acciaio trattato, un indicatore a colori, 1 contatti normalmente aperti e 2 normalmente chiusi ad apertura lenta. Dati relativi all'affidabilità B10D: 500 000. È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, nastri trasportatori, macchine da stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura e macchine per il trattamento delle superfici. Il grado di protezione IP66/IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850, UL NISD, CSA C22.2 No 14-13. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

lunghezza max. della cordicella

30 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C