Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CJL19H29
Cod. Produttore
XY2CJL19H29
Cod. EAN
3666916064320

Informazioni di prodotto

interruttore a fune arr.emerg. XY2CJ - lato sinistro - 2 NC + 1 NA - ISO M20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXY2CJL19H29 è un interruttore di emergenza progettato per garantire la massima sicurezza. Realizzato in robusto materiale rosso, offre un grado di protezione IP67/IP69K, rendendolo ideale per ambienti difficili. Dotato di 2 contatti normalmente chiusi e 1 normalmente aperto, questo dispositivo è perfetto per applicazioni industriali dove è richiesta una risposta rapida in situazioni di emergenza. La sua costruzione affidabile e il design intuitivo lo rendono un elemento essenziale per ogni sistema elettrico.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

lunghezza max. della cordicella

30 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C

Produttore

INTERR EMERG CAVO SX 2NC+1NOISO