Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CJR19H29
Cod. Produttore
XY2CJR19H29
Cod. EAN
3666916064252

Informazioni di prodotto

interruttore a fune arr.emerg. XY2CJ - lato destro - 2 NC + 1 NA - ISO M20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXY2CJR19H29 è un interruttore di emergenza con cavo destro, caratterizzato da un design robusto e funzionale. Di colore rosso, offre un grado di protezione IP67/IP69K, garantendo resistenza in ambienti difficili. Con 2 contatti normalmente chiusi e 1 normalmente aperto, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità. Questo dispositivo è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca performance elevate in contesti elettrici.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

lunghezza max. della cordicella

30 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C

Produttore

INTERR EMERG CAVO DX 2NC+1NOISO