Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CJS15H29
Cod. Produttore
XY2CJS15H29
Cod. EAN
3666916064221

Informazioni di prodotto

interruttore a fune arr.emerg. XY2CJ - dritto - 1 NC + 1 NA - ISO M20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di emergenza con cavo diritto, dotato di un contatto normalmente chiuso (1NC) e uno normalmente aperto isolato (1NO ISO). Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali, questo dispositivo è caratterizzato da una costruzione robusta e da un meccanismo di attivazione rapido. Ideale per l'installazione in impianti elettrici che richiedono un controllo sicuro e immediato delle emergenze, assicura protezione efficace e conformità alle normative di sicurezza.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

lunghezza max. della cordicella

20 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C