Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CH13470
Cod. Produttore
XY2CH13470
Cod. EAN
3666916064511

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Zamak
  • Materiale copertura: Acciaio inox
  • Durata meccanica: 800000 cicli
  • Temperatura operativa: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a cavo progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nelle applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre protezione elevata e facilità di installazione. Il dispositivo è dotato di una chiave di sicurezza per prevenire manomissioni e assicurare l'integrità del sistema. Ideale per l'uso in ambienti dove è richiesta una sicurezza funzionale, contribuisce a proteggere macchinari e operatori, mantenendo elevati standard di sicurezza operativa.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

lunghezza max. della cordicella

30 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C