Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CH13450
Cod. Produttore
XY2CH13450
Cod. EAN
3666916064542

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Corrente nominale: 3A a 240V AC
  • Tensione nominale isolamento: 500V
  • Grado di protezione: IP65
  • Materiale involucro: Zamak
  • Materiale coperchio: Acciaio inox
  • Durata meccanica: 800000 cicli
  • Certificazioni: UL, CCC, CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XY2C, un'offerta di selettori a fune per arresto di emergenza. Il selettore a fune per arresto di emergenza presenta 1 contatti normalmente chiusi + 1 contatti normalmente aperti, ad azione lenta con manovra positiva di apertura. È un selettore con corrente nominale di funzionamento di 0,27A a 250V AC, 3A a 240V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 3 ingresso filettato per passacavo PG13,5. Punto di ancoraggio del cavo di azionamento sul lato sinistro e destro. Può essere ripristinato tramite pulsante di sblocco a chiave. Offre una lunga durata meccanica, di circa 800000 cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP65. L'involucro è realizzato in Zamak (rosso) con coperchio in acciaio Inox. Dimensioni: 68 mm (larghezza) x 95 mm (profondità) x 201 mm (altezza); peso 0,91 kg. È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine per la stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura, impianti per il trattamento delle superfici, ecc. Il prodotto è certificato CCC e UL. È conforme alle norme EN/ISO 13850, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-5, alla Direttiva macchine 2006/42/CE e alla Direttiva attrezzature da lavoro 2009/104/CE. I selettori a fune per arresto di emergenza possono essere dotati di indicatori di sgancio, la regolazione della tensione del cavo può essere eseguita con una fibbia girevole. Il selettore a fune per l'arresto di emergenza è progettato per tutte le macchine che richiedono l'arresto di movimenti pericolosi nelle immediate vicinanze della macchina. Il selettore a fune di arresto di emergenza è progettato per evitare pericoli (fenomeni pericolosi) nel più breve tempo possibile o per ridurre i rischi che potrebbero causare lesioni alle persone o danni alle macchine o al lavoro in corso.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

lunghezza max. della cordicella

30 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C