Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CH13273
Cod. Produttore
XY2CH13273
Cod. EAN
3666916064689

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Zamak
  • Materiale copertura: Acciaio inox
  • Durata meccanica: 800000 cicli
  • Certificazioni: CE, UL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a cavo progettato per garantire il massimo livello di protezione negli impianti industriali. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Dotato di un sistema di attuazione meccanica con cavo, permette un controllo sicuro e semplice delle apparecchiature elettriche, contribuendo a prevenire incidenti e garantire la sicurezza degli operatori. Il design compatto e robusto facilita l’installazione in diversi contesti industriali, mentre la compatibilità con sistemi di sicurezza avanzati lo rende un componente essenziale per la protezione degli impianti elettrici.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

lunghezza max. della cordicella

30 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C