›

INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Cod. Rexel TEXY2CH13270
Cod. Produttore XY2CH13270
Cod. EAN 3666916064719

Informazioni principali

  • Serie: Preventa XY2C
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Protezione: IP65
  • Materiale corpo: Zamak
  • Lunghezza massima fune: 30 m
  • Contatti: 2 NC, apertura lenta
  • Livello sicurezza: Categoria 4, PL e, SIL 3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il selettore a fune per arresto d'emergenza XY2CH è progettato con un punto di ancoraggio sul lato sinistro o destro, che consente all'operatore di attivare l'arresto di macchine potenzialmente pericolose in qualsiasi punto della sua area di lavoro. Funziona con una lunghezza massima della fune di 30 metri. Ha un corpo in Zamak con un pulsante con cappuccio di reset, soffietti in Cloroprene, nessuna lampada spia e 2 contatti normalmente chiusi ad apertura lenta. Dati relativi all'affidabilità B10D: 4 000 000. È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, nastri trasportatori, macchine da stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura e macchine per il trattamento delle superfici. Il grado di protezione IP65 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850, UL NISD, CSA C22.2 No 14-13. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

lunghezza max. della cordicella

30 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C

INTERR.DI SICUREZZA A CAVO
€ 114,68 x 1 pz.
(pz.)