Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE3A010
Cod. Produttore
XY2CE3A010
Cod. EAN
3666916065297

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tensione isolamento: 500 V (grado 3)
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale corpo: Zamak
  • Durata meccanica: 60000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli interruttori a fune per arresto semplice XY2CB sono progettati per arrestare la macchina nel più breve tempo possibile. Riducono i rischi che possono causare lesioni alle persone o danneggiare le macchine. Questa versione, senza luce pilota, ha 1 contatto NC + 1 contatto NA, apertura lenta. Il punto di ancoraggio del cavo si trova sul lato destro.

colore

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

lunghezza max. della cordicella

50 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C