Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE2D297
Cod. Produttore
XY2CE2D297
Cod. EAN
3666916065327

Informazioni di prodotto

  • Colore alloggiamento: Rosso RAL 3000
  • Contatti: 2 NC + 2 NO
  • Grado protezione: IP66
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tensione isolamento: 500 V (grado inquinamento 3)
  • Materiale corpo: Zamak
  • Materiale copertura: Acciaio inox
  • Serie: Preventa XY2C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo di sicurezza a cavo TEXY2CE2D297 è progettato per garantire un'elevata protezione e affidabilità. Con un grado di protezione IP66, è ideale per ambienti esposti a polvere e acqua. Il suo design in un vivace colore rosso non solo attira l'attenzione, ma offre anche funzionalità con 2 contatti normalmente chiusi e 2 normalmente aperti, assicurando un'ottima versatilità. Questo interruttore è perfetto per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate in ogni situazione.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C