Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE2D296
Cod. Produttore
XY2CE2D296
Cod. EAN
3666916065334

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso RAL 3000
  • Contatti: 2 NC + 2 NO
  • Protezione: IP66
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Corrente termica: 10 A
  • Materiale corpo: Zamak
  • Serie: Preventa XY2C
  • Temperatura: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'INTERR.DI SICUREZZA A CAVO TEXY2CE2D296, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza. Realizzato in robusto materiale di colore rosso, offre un grado di protezione IP66, rendendolo ideale per ambienti esigenti. Con 2 contatti normalmente chiusi e 2 normalmente aperti, questo dispositivo è perfetto per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Scegli un prodotto che unisce sicurezza e funzionalità per le tue esigenze elettriche.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C