Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE2C270TK
Cod. Produttore
XY2CE2C270TK
Cod. EAN
3666916065457

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Tensione nominale: 300 V AC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado di protezione: IP66
  • Materiale corpo: Zamak
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Temperatura operativa: -40…70 °C
  • Durata meccanica: 60000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXY2CE2C270TK è un interruttore di sicurezza a cavo, progettato per garantire la massima protezione e affidabilità. Realizzato in un elegante colore rosso, questo dispositivo offre un grado di protezione IP66, rendendolo ideale per ambienti soggetti a polvere e umidità. Con un contatto normalmente chiuso e uno normalmente aperto, assicura un funzionamento versatile e sicuro. Perfetto per applicazioni industriali, il TEXY2CE2C270TK rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e sicurezza.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C