Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE2A590
Cod. Produttore
XY2CE2A590
Cod. EAN
3666916065495

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Tensione nominale: 300 V AC
  • Corrente nominale termica: 10 A
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale corpo: Zamak
  • Materiale copertura: Acciaio inox
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Durata meccanica: 60000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXY2CE2A590 è un interruttore di sicurezza a cavo progettato per garantire un funzionamento sicuro ed efficace. Con un grado di protezione IP66, offre una resistenza eccezionale contro polvere e acqua, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. Il suo vivace colore rosso non solo cattura l'attenzione, ma facilita anche l'identificazione in situazioni di emergenza. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza in applicazioni elettriche.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C