Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE2A470
Cod. Produttore
XY2CE2A470
Cod. EAN
3666916065525

Informazioni di prodotto

  • Colore custodia: Rosso RAL 3000
  • Contatti: 2 NC, slow-break
  • Grado protezione: IP65
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Materiale corpo: Zamak
  • Materiale copertura: Acciaio inox
  • Serie: Preventa XY2C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXY2CE2A470 è un interruttore di sicurezza a cavo di alta qualità, realizzato in un vivace colore rosso. Questo dispositivo offre un grado di protezione IP65, garantendo resistenza contro polvere e umidità. Con 2 contatti normalmente chiusi, è progettato per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente in ambienti critici. La sua costruzione robusta e le prestazioni affidabili lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza max. della cordicella

70 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C