Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE2A450
Cod. Produttore
XY2CE2A450
Cod. EAN
3666916065549

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado di protezione: IP65
  • Tipo di contatti: 1 NC + 1 NO
  • Materiale corpo: Zamak
  • Materiale copertura: Acciaio inox
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Durata meccanica: 60000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXY2CE2A450 è un interruttore di sicurezza a cavo progettato per garantire massima protezione e affidabilità. Con un grado di protezione IP65, è adatto per ambienti difficili, resistendo a polvere e umidità. Questo dispositivo presenta un contatto normalmente chiuso e uno normalmente aperto, offrendo versatilità nelle applicazioni. Il suo design elegante in rosso non solo attira l'attenzione, ma assicura anche un facile riconoscimento in situazioni critiche.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza max. della cordicella

70 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C