Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE2A270
Cod. Produttore
XY2CE2A270
Cod. EAN
3666916065624

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale operativa: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale corpo: Zamak
  • Durata meccanica: 60000 cicli
  • Contatti: 2 NC, apertura lenta
  • Lunghezza max fune: 70 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore a fune per arresto di emergenza XY2CE è progettato con un punto di ancoraggio sul lato sinistro, che consente all'operatore di attivare l'arresto di macchine potenzialmente pericolose in qualsiasi punto della sua area di lavoro. Funziona con una lunghezza massima della fune di 70 metri. Ha un corpo in Zamak e un pulsante con cappuccio di reset, soffietti in Nitrile, nessuna lampada spia e 2 contatti normalmente chiusi ad apertura lenta. Dati relativi all'affidabilità B10D: 300 000. È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, nastri trasportatori, macchine da stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura e macchine per il trattamento delle superfici. Il grado di protezione IP66 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850, UL NISD, CSA C22.2 No 14-13. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

lunghezza max. della cordicella

70 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C