Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE1D296
Cod. Produttore
XY2CE1D296
Cod. EAN
3666916065747

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore di sicurezza a cavo
  • Colore: Rosso
  • Grado protezione: IP65
  • Contatti: Nessun contatto NA o NC
  • Serie: XY2CE
  • Forza di sgancio: Standard o leggera (modello specifico)
  • Tipo reset: Pulsante a fungo o con cappuccio (varia a seconda modello)
  • Indicatore tensione cavo: Disponibile su modelli selezionati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto TEXY2CE1D296 è un interruttore di sicurezza a cavo di alta qualità, realizzato in un elegante colore rosso. Con un grado di protezione IP65, è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo una protezione efficace contro polvere e umidità. Questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità, senza contatti normalmente aperti o chiusi. Un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate in un design robusto.

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C