Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE1A470
Cod. Produttore
XY2CE1A470
Cod. EAN
3666916065853

Informazioni di prodotto

  • Colore corpo: Rosso RAL 3000
  • Contatti: 2 NC, slow-break
  • Grado protezione: IP65
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tensione isolamento: 500 V (grado di inquinamento 3)
  • Materiale corpo: Zamak
  • Reset: Pulsante con chiave n°421
  • Serie: Preventa XY2C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'INTERR.DI SICUREZZA A CAVO TEXY2CE1A470, un prodotto di alta qualità del marchio Preventa. Realizzato in un vivace colore rosso, offre un grado di protezione IP65, garantendo resistenza e sicurezza in ambienti difficili. Con due contatti normalmente chiusi, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo dispositivo è progettato per massimizzare la sicurezza, rendendolo un'aggiunta essenziale per ogni impianto elettrico.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza max. della cordicella

70 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C