Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE1A450
Cod. Produttore
XY2CE1A450
Cod. EAN
3666916065860

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Voltaggio isolamento: 500 V
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Zamak
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Durata meccanica: 60000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXY2CE1A450 è un interruttore di sicurezza a cavo progettato per garantire la massima protezione. Con un grado di protezione IP65, è ideale per ambienti esigenti e resiste a polvere e umidità. Questo dispositivo è caratterizzato da un elegante colore rosso e dispone di un contatto normalmente chiuso e uno normalmente aperto, offrendo versatilità e sicurezza. Perfetto per applicazioni industriali, il TEXY2CE1A450 combina funzionalità e design in un unico prodotto.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza max. della cordicella

70 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C