Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE1A297
Cod. Produttore
XY2CE1A297
Cod. EAN
3666916065884

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Tensione nominale: 230-240 V AC
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Contatti: 2 NC + 2 NO
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale involucro: Zamak con coperchio inox
  • Dimensioni: 195x105x142 mm
  • Durata meccanica: 60000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XY2C, un'offerta di selettori a fune per arresto di emergenza. Il selettore a fune per arresto di emergenza presenta 2 contatti normalmente chiusi + 2 contatti normalmente aperti, ad azione lenta con manovra positiva di apertura. È un selettore con corrente nominale di funzionamento di 0,27A a 250V AC, 3A a 240V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 3 foro liscio per passacavo PG13,5 o ISO M20. Il punto di ancoraggio del cavo di azionamento sul lato destro. Può essere ripristinato tramite pulsante con cappuccio. Offre una lunga durata meccanica, di circa 60000 cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP66. L'involucro è realizzato in Zamak (rosso) con coperchio in acciaio Inox. Dimensioni: 195 mm (larghezza) x 105 mm (profondità) x 142 mm (altezza); peso 1,47 kg. È ideale per tutte le macchine che richiedono l'arresto di movimenti pericolosi nelle immediate vicinanze della macchina. È adatto ad applicazioni come macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine da stampa, macchine tessili, ecc. Il prodotto è certificato CCC, CSA e UL. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, EN/ISO 13850, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-5, UL 508 Direttiva macchine 2006/42/CE e Direttiva attrezzature di lavoro 2009/104/CE. I selettori a fune per arresto di emergenza possono essere dotati di indicatori di sgancio, la regolazione della tensione del cavo può essere eseguita con una fibbia girevole. Il selettore a fune per l'arresto di emergenza è progettato per tutte le macchine che richiedono l'arresto di movimenti pericolosi nelle immediate vicinanze della macchina. Il selettore a fune di arresto di emergenza è progettato per evitare pericoli (fenomeni pericolosi) nel più breve tempo possibile o per ridurre i rischi che potrebbero causare lesioni alle persone o danni alle macchine o al lavoro in corso.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

lunghezza max. della cordicella

70 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C