Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P12MA230LD
Cod. Produttore
XS4P12MA230LD
Cod. EAN
3666916015315

Informazioni di prodotto

sensore induttivo M12 L 52 mm PPS Sn 4 mm 24-240 Vca/Vcc M12 cavo 0,8 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS4P12MA230LD è un interruttore di prossimità progettato per offrire prestazioni affidabili in vari ambienti. Realizzato con un connettore M12, garantisce una connessione elettrica sicura e stabile. La sua esecuzione a due fili consente un'installazione semplice e veloce, mentre il contatto di chiusura assicura un funzionamento efficiente. Questo dispositivo è particolarmente adatto per applicazioni industriali dove è necessario un montaggio non a filo. Con il TEXS4P12MA230LD, la qualità e l'affidabilità sono sempre garantite.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

3000 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

50 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

INTERR. DI PROSSIMITA CONN DEP