Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1M18PA371L1
Cod. Produttore
XS1M18PA371L1
Cod. EAN
3666916019764

Informazioni di prodotto

INTERR. DI PROSSIMITA' cavo 5 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di prossimità con cavo di 5 metri, progettato per il rilevamento senza contatto in applicazioni industriali. Questo sensore induttivo garantisce un'affidabilità elevata e una facile integrazione nei sistemi elettrici, offrendo precisione e rapidità nella rilevazione di oggetti metallici. Il cavo lungo 5 metri assicura flessibilità nell'installazione, mentre la costruzione robusta è adatta a condizioni operative impegnative. Ideale per l'automazione e il controllo dei processi industriali, questo dispositivo combina efficienza e durata per rispondere alle esigenze di impianti moderni.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

60 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

INTERR. DI PROSSIMITA CAVO 5 M