Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P30AB110
Cod. Produttore
XS4P30AB110
Cod. EAN
3666916014776

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 24...48 V DC
  • Distanza rilevamento: 15 mm
  • Tipo segnale uscita: Analogico 0...10 V
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale involucro: Plastica PBT
  • Dimensioni: Ø30 x 53 mm
  • Lunghezza cavo: 2 m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico, con diametro di 30mm, non installabile a immersione nel metallo. È dotato di un involucro in plastica e di un cavo PvR lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 15mm. Tre fili, alimentazione DC, da 24V a 48V con un segnale di uscita analogico da 0V a 10V.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

300 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

52,6 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

24 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT