›

INTERR. DI PROSSIMITA ANALOGICO

Cod. Rexel TEXS4P18AB120
Cod. Produttore XS4P18AB120
Cod. EAN 3666916015124

Informazioni principali

  • Tipo segnale: Analogico
  • Distanza rilevamento: 8 mm
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: Ø18 x 41 mm
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale involucro: Plastica PBT
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico, con diametro di 18mm, non installabile a immersione nel metallo. È dotato di un involucro in plastica e di un cavo PvR lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 8mm. Due fili, alimentazione DC, da 12V a 24V con un segnale di uscita analogico da 4 a 20mA.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

40,6 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

tensione di alimentazione

24 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

INTERR. DI PROSSIMITA ANALOGICO
€ 85,44 x 1 pz.
(pz.)