Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P18AB110L1
Cod. Produttore
XS4P18AB110L1
Cod. EAN
3666916015131

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 24...48 V DC
  • Distanza nominale rilevamento: 8 mm
  • Uscita: Analogica 0...10 V
  • Frequenza commutazione: ≤ 500 Hz
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale involucro: PBT
  • Lunghezza sensore: 41 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XS, un'offerta di sensori di prossimità induttivi. Sensore di prossimità induttivo in un design cilindrico XS4 M18. Non è installabile a immersione e presenta un lato frontale di rilevamento. Supporta la distanza di rilevamento nominale di 8mm e 1 uscita discreta normalmente chiusa. È dotato di un cavo da 5m per il collegamento elettrico. È un sensore di prossimità induttivo con una tensione nominale di alimentazione da 24V a 48V DC, un assorbimento di corrente senza carico di 4mA e una frequenza di commutazione di ≤500 Hz. Il prodotto è classificato IP67. L'involucro è realizzato in PBT. Dimensioni: 41mm (lunghezza). È adatto a ferrovie, apparecchiature mobili, ascensori, ascensori, sollevamento, movimentazione dei materiali/trasporto/logistica, lavorazione dei materiali/macchine utensili, confezionamento, robotica, industria alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato Ecolab, CSA, CCC, CE e UL. È conforme alle norme internazionali, alle certificazioni di carattere normativo e alla gamma incrementata. Sensori di prossimità induttivi e capacitivi ex Osiprox, OsiSense XS e XT per il rilevamento senza contatto. Tecnologia di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici fino a 60mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

40,6 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

24 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT