Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P12AB120L1
Cod. Produttore
XS4P12AB120L1
Cod. EAN
3666916016367

Informazioni di prodotto

  • Tipo uscita: Analogico
  • Tensione alimentaz.: 12...24 V DC
  • Portata nominale: 4 mm
  • Protezione IP: IP67
  • Frequenza commutaz.: ≤ 1500 Hz
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale corpo: Plastica PBT
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS4P12AB120L1 è un interruttore di prossimità analogico, progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è caratterizzato da un collegamento elettrico tramite cavo radiale e un'uscita di commutazione a due fili. La sua esecuzione della funzione di commutazione utilizza un contatto di apertura, garantendo una risposta rapida e affidabile. La condizione meccanica di montaggio non a filo rende l'installazione semplice e versatile.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1500 Hz

distanza di commutazione

4 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

20 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

50 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT