Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P12AB120
Cod. Produttore
XS4P12AB120
Cod. EAN
3666916016374

Informazioni di prodotto

  • Tipo uscita: Analogico
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza rilevamento: 4 mm
  • Grado protezione: IP67
  • Corpo: Plastica PBT
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Precisione ripetibilità: ≤ 3% di Sr
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. Il sensore a stato solido è progettato per la posizione, lo spostamento e il controllo/monitoraggio della deformazione. Il principio di funzionamento di questo sensore è quello di un oscillatore rallentato. Il grado di smorzamento dipende dalla distanza di un oggetto dal lato di rilevamento. Il sensore rileva la distanza e produce una corrente di uscita con un valore direttamente proporzionale a tale distanza. È un sensore con un diametro di 12mm con un segnale di uscita analogica da 4mA a 20mA. Due fili, alimentazione DC, da 12V a 24V. È dotato di un involucro in plastica con diametro di 12mm e di un cavo PvR lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 4mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1500 Hz

distanza di commutazione

4 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

20 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

50 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT