Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P12AB110
Cod. Produttore
XS4P12AB110
Cod. EAN
3666916016381

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 24...48 V DC
  • Distanza di rilevamento: 4 mm
  • Uscita analogica: 0...10 V
  • Protezione: IP67
  • Materiale corpo: Plastica PBT
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Certificazioni: CSA, CCC, UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS4P12AB110 è un interruttore di prossimità analogico, progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo dispositivo offre un collegamento elettrico tramite cavo radiale, con un'uscita di commutazione versatile, adatta per diverse esigenze. La sua esecuzione con contatto di apertura lo rende ideale per ambienti che richiedono precisione e reattività. Con un design non a filo, il TEXS4P12AB110 si integra facilmente in vari sistemi, rappresentando una scelta eccellente per soluzioni elettriche avanzate.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1500 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

20 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

50 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

24 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT