Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1M30AB120
Cod. Produttore
XS1M30AB120
Cod. EAN
3666916016350

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente uscita analogica: 4-20 mA
  • Distanza rilevamento: 10 mm
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. Il sensore a stato solido è progettato per la posizione, lo spostamento e il controllo/monitoraggio della deformazione. Il principio di funzionamento di questo sensore è quello di un oscillatore rallentato. Il grado di smorzamento dipende dalla distanza di un oggetto dal lato di rilevamento. Il sensore rileva la distanza e produce una corrente di uscita con un valore direttamente proporzionale a tale distanza. È un sensore con un diametro di 30mm con un segnale di uscita analogica da 4mA a 20mA, due fili, alimentazione DC, da 12V a 24V. È dotato di un involucro metallico cilindrico con un diametro di 30mm e un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 10mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

300 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

20 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

50 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT