Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1M18AB120
Cod. Produttore
XS1M18AB120
Cod. EAN
3666916016404

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente uscita analogica: 4-20 mA
  • Distanza rilevamento: 5 mm
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Dimensioni: Ø 18 mm, L 53 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. Il sensore a stato solido è progettato per la posizione, lo spostamento e il controllo/monitoraggio della deformazione. Il principio di funzionamento di questo sensore è quello di un oscillatore rallentato. Il grado di smorzamento dipende dalla distanza di un oggetto dal lato di rilevamento. Il sensore rileva la distanza e produce una corrente di uscita con un valore direttamente proporzionale a tale distanza. È un sensore con un diametro di 18mm con un segnale di uscita analogica da 4mA a 20mA. Due fili, alimentazione DC, da 12V a 24V. È dotato di un involucro metallico con diametro di 18mm e di un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 5mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

20 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

53 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 36 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT