Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSDH603629
Cod. Produttore
XSDH603629
Cod. EAN
3666916008911

Informazioni di prodotto

INTERR. DI PROSSIMITA' ANALOGICO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore piatto: 80mm x 80mm x 40mm, non installabile a immersione. È dotato di un involucro in plastica e di un ingresso cavi PG 13,5. Alimentazione DC a tre fili, 24 V, segnale di uscita analogico da 4mA a 20mA.

frequenza di commutazione

50 Hz

distanza di commutazione

60 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

20 mA

larghezza del sensore

80 mm

altezza del sensore

100 mm

lunghezza del sensore

40 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT