Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P18AB120L1
Cod. Produttore
XS4P18AB120L1
Cod. EAN
3389110953886

Informazioni di prodotto

INTERR. DI PROSSIMITA' ANALOGICO
La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico, con diametro di 18mm, filettato M18 x 1, non installabile a immersione nel metallo. È dotato di un involucro in plastica e di un cavo PvR lungo 5m. Ha una distanza di rilevamento di 8mm. Due fili, alimentazione DC, da 12V a 24V con un segnale di uscita analogico da 4 a 20mA.

Serie

Inductive_and_capacitive_sensors_XS___XT

Produttore

INTERR. DI PROSSIMITA ANALOGICO