Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N12NA349L1
Cod. Produttore
XS1N12NA349L1
Cod. EAN
3666916016299

Informazioni di prodotto

Sens. induttivo XS1 M12 - L 35 mm -Ottone - Sn 4 mm - 12...24 V CC - Cavo 5 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di prossimità con corpo cilindrico filettato in metallo, progettato per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici. Questo sensore induttivo garantisce elevate prestazioni e affidabilità in applicazioni industriali, offrendo una risposta rapida e precisa ai segnali di presenza. È dotato di un cavo di collegamento per un’installazione semplice e sicura, ideale per il controllo automatico di macchinari e sistemi di automazione. La robustezza del materiale assicura una lunga durata anche in ambienti gravosi.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2500 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

33 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT