Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSAV12801TF
Cod. Produttore
XSAV12801TF
Cod. EAN
3666916009123

Informazioni di prodotto

DDPI ROTAZIONE SN=10 MM NC 120-3000 I 20-2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXSAV12801TF è un interruttore di prossimità progettato per offrire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è dotato di un collegamento elettrico tramite cavo radiale, garantendo una connessione sicura. La sua esecuzione dell'uscita di commutazione e funzione di commutazione è versatile, rendendolo ideale per diverse esigenze. Scegli il TEXSAV12801TF per una soluzione efficace e duratura nel tuo sistema elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

800 Hz

distanza di commutazione

10 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

1,5 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Altro

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

81 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

SIL secondo IEC 61508

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT