Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8G12MA230
Cod. Produttore
XS8G12MA230
Cod. EAN
3389110776720

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Distanza di rilevamento: 4 mm
  • Tipo di uscita: 1 NO discreto
  • Grado protezione: IP67 IEC 60529
  • Materiale involucro: Plastica
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Dimensioni: 12x40x26 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Il sensore è dedicato ad applicazioni di assemblaggio, confezionamento e movimentazione di materiali leggeri. È un sensore da 12mm x 26mm x 40mm, non installabile a immersione nel metallo. È dotato di un involucro in plastica e di un cavo in PVC lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 4mm. Due fili, alimentazione AC o DC, da 24V a 240V, funzione NO.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione

4 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

12 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

26 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT