Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS7G12PA140S
Cod. Produttore
XS7G12PA140S
Cod. EAN
3389110776591

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente max uscita: <= 100 mA
  • Protezione: IP67 IEC 60529
  • Distanza rilevamento: 2 mm
  • Tipo uscita: PNP NO
  • Dimensioni: 12x40x26 mm
  • Connettore: M8, 3 pin

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Il sensore è dedicato ad applicazioni di assemblaggio, confezionamento e movimentazione di materiali leggeri. È un sensore da 12mm x 26mm x 40mm, a immersione nel metallo. È dotato di un involucro in plastica e di un connettore M8. Ha una distanza di rilevamento di 2mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NO, uscita discreta PNP.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

2 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

12 mm

altezza del sensore

45 mm

lunghezza del sensore

31 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT