Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P30PA370
Cod. Produttore
XS4P30PA370
Cod. EAN
3666916014592

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-48 V DC
  • Corrente commutazione: ≤ 200 mA
  • Grado protezione: IP68
  • Distanza rilevamento: 15 mm
  • Dimensioni: Ø30 x 62 mm
  • Tipo uscita: PNP NO
  • Lunghezza cavo: 2 m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico non installabile a immersione. Diametro 30mm, filettato M30 x 1,5. È dotato di un involucro in plastica e di un cavo PvR lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 15mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 48V, funzione NO, uscita discreta PNP. Il sensore è certificato ECOLAB.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

60 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT