Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P18PB370L2
Cod. Produttore
XS4P18PB370L2
Cod. EAN
3666916014806

Informazioni di prodotto

  • Tipo sensore: Induttivo
  • Distanza nominale: 8 mm
  • Tensione alimentazione: 12...48 V DC
  • Uscita: PNP 1 NC
  • Grado protezione: IP68
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Dimensioni: Ø18 x 62 mm
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS4P18PB370L2 è un interruttore di prossimità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo dispositivo, parte della famiglia OsiSense, offre un collegamento elettrico tramite cavo radiale e un'uscita di commutazione PMP/PNP. La sua funzione di commutazione è caratterizzata da un contatto di apertura, ideale per applicazioni che richiedono un montaggio non a filo. Con un design robusto e una costruzione di alta qualità, questo interruttore è perfetto per ambienti industriali.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

60 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT