Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P18PB370E1
Cod. Produttore
XS4P18PB370E1
Cod. EAN
3666916014820

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-48 V DC
  • Distanza nominale di rilevamento: 8 mm
  • Tipo uscita: PNP, 1 NC
  • Protezione: IP68 doppio isolamento
  • Materiale corpo e frontale: PPS
  • Frequenza di commutazione: fino a 2000 Hz
  • Dimensioni: Ø18 mm, lunghezza 36 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS4P18PB370E1 è un interruttore di prossimità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo prodotto, parte della rinomata famiglia OsiSense, offre un'eccezionale esecuzione del collegamento elettrico e una flessibilità nelle funzioni di commutazione. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per ambienti industriali. Con un'uscita di commutazione PMP/PNP, il TEXS4P18PB370E1 è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

8 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Altro

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

36 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

SIL secondo IEC 61508

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT