Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P18PB370D
Cod. Produttore
XS4P18PB370D
Cod. EAN
3666916014837

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Voltaggio alimentazione: 12-48 V DC
  • Distanza di rilevamento: 8 mm
  • Tipo di uscita: PNP NC
  • Grado di protezione: IP67
  • Dimensioni: M18 x 70 mm
  • Materiale involucro: PPS plastica
  • Corrente massima: 200 mA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico non installabile a immersione. Diametro 18mm, filettato M18 x 1. È dotato di un involucro in plastica e di un connettore M12. Ha una distanza di rilevamento di 8mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 48V, funzione NC, uscita discreta PNP. Il sensore è certificato ECOLAB.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

70 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT