Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P18PA370E1
Cod. Produttore
XS4P18PA370E1
Cod. EAN
3666916014882

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12...48 V DC
  • Corrente max: 200 mA
  • Grado protezione: IP68
  • Distanza sensibile: 8 mm
  • Tipo uscita: PNP 1 NO
  • Dimensioni: M18 x 62 mm
  • Materiale: PPS
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto TEXS4P18PA370E1 è un interruttore di prossimità della rinomata marca OsiSense. Questo dispositivo è progettato per offrire un'eccellente esecuzione del collegamento elettrico e una funzione di commutazione versatile. Con un'uscita di commutazione PMP/PNP, si adatta perfettamente a diverse applicazioni industriali. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per ambienti di lavoro impegnativi, garantendo prestazioni costanti nel tempo. Scopri come questo interruttore può ottimizzare i tuoi sistemi elettrici.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

8 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Altro

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

62 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

SIL secondo IEC 61508

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT