Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P18MA230K
Cod. Produttore
XS4P18MA230K
Cod. EAN
3666916015032

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Corrente commutazione: 5...300 mA AC / 5...200 mA DC
  • Grado protezione: IP67 IEC 60529
  • Distanza di rilevamento: 8 mm
  • Dimensioni: M18 x 70 mm
  • Materiale involucro: PPS plastica
  • LED stato uscita: 1 LED giallo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico non installabile a immersione. Diametro 18mm, filettato M18 x 1. È dotato di un involucro in plastica e di un connettore UNF 1/2-20. Ha una distanza di rilevamento di 8mm. Due fili, alimentazione AC o DC, da 24V a 240V, funzione NO. Il sensore è certificato ECOLAB.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

70 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT