Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P12NA340
Cod. Produttore
XS4P12NA340
Cod. EAN
3666916015292

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente di commutazione: <= 200 mA
  • Grado di protezione: IP68 doppio isolamento
  • Distanza nominale di rilevamento: 4 mm
  • Tipo di uscita: NPN, 1 NO
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale corpo: PPS plastica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di prossimità TEXS4P12NA340 è un prodotto versatile progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una connessione tramite cavo radiale e presenta un contatto di chiusura per una funzione di commutazione affidabile. La sua esecuzione dell'uscita di commutazione è di tipo altro, rendendolo adatto a diverse configurazioni. Con un design che non richiede montaggio a filo, è ideale per installazioni semplici e rapide.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

33 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT